BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の AV家電
BUFFALO(バッファロー)の オーディオ
BUFFALO(バッファロー)の オーディオケーブル
ディスプレイケーブル 極細 D-Sub15:D-Sub15 フェライトコア付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45230695
品番
BSDCV20BK
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
HD-D-sub(15ピン)のディスプレイケーブル
直径約4.5mmの極細ケーブルで取り回しラクラク
75Ωの同軸ケーブル使用
色
ブラック
ケーブル長(m)
2
本体質量(g)
約125
コネクタ形状
HD-D-Sub15ピン(オス) - HD-D-Sub15ピン(オス)
対応機種
パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のCRTや液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
ケーブル径(Φmm)
約4.5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません