USB2.0 電源連動節電機能付きセルフパワー4ポートハブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45230747 品番 BSH4AE12BK
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

PCの電源に連動し自動で電源ON/OFF!待機電力や消費電力を抑えれる!
3+1ポート配置で使いやすい!よく抜き差しする機器と常時接続の接続に便利!
VCCI+USBコンプライアンステストを実施し、家電回りで安心して使用できる!
様々な環境で機器にも使いやすいよう、ケーブル長を延長!
大型テレビや大きなTVラック/足元に置いたデスクトップPCにもラクラク対応

付属品USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、取扱説明書 ブラック 質量(g)約30 ポート数4ポート ケーブル長(m)USBケーブル:約1.5、ACアダプター:約1.8 ※コネクター部除く 対応OSWindows、Mac、Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×18×45 消費電流(mA)100 インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5〜40 転送速度(Mbps)USB2.0:最大480(理論値)、USB1.1:最大12(理論値) 電源供給方式セルフパワー/バスパワー USBポート数4 供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする