BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の AV家電
BUFFALO(バッファロー)の オーディオ
BUFFALO(バッファロー)の ヘッドホン/イヤホン/マイク
片耳イヤフック式モノラルヘッドセット 4極&3極ミニプラグ接続
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45230799
品番
BSHSECM110BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
あらゆる機器で使える 4極プラグ、3極プラグ両対応
小型で持ち運びに便利なイヤフック式
しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
付属品
保証書(パッケージ台紙内面に記載)、3極ミニプラグ変換アダプター
色
ブラック
質量(g)
約26(ケーブル含む、ロットによって表記が異なる)
ケーブル長(m)
約1.8
感度
ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB
対応機種
3.5mm3極または4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×132×25(マイクアーム、ケーブル含まず)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
インターフェース
3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)※付属の3極ミニプラグ変換アダプターで3.5mmミニプラグ(スピーカー用)+3.5mmミニプラグ(マイク用)
保証期間
6か月間
動作温度(℃)
5〜40
動作湿度(%)
10〜85
指向性
全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。
周波数帯域(Hz)
ヘッドホン部:20〜20k、マイク部:100〜10k
ドライバーユニット(Φmm)
27
最大入力(mW)
30
イヤホン形状
耳かけ型
注意
※すべての機種で動作を保証するものではありません。
※プラグインパワーが必要です。
※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)4」は同社の商品です。