両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 4極ミニプラグ接続

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45230860 品番BSHSHCS100BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

最新型のパソコンやスマートフォン、タブレットで使える
安定した装着感のヘッドバンド式
重さを感じさせない軽量タイプ
しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
音量調節ができるボリュームコントローラー付き

付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)約62(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.5 感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)の端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5〜40 動作湿度(%)10〜80 指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20〜20k、マイク部:100〜10k ドライバーユニット(Φmm)27 最大入力(mW)30 イヤホン形状オーバーヘッド
注意
※すべての機種で動作を保証するものではありません。
※プラグインパワーが必要です。
※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)4」は同社の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45230860
2023-10-26
用途:
オンライン会議
教育・研究機関

最初の使用で、マイクが根元から折れてしまいました。
使用したスタッフの力加減も原因だと思いますが、残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする