PCヘッドセット USB接続 ノイズキャンセリングマイク搭載

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45230887 品番BSHSHUS310BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

USB接続
両耳ヘッドバンド
40mm大型ドライバー採用
ノイズキャンセリングマイク搭載

付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)約130(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.8 接続方式USB Type-A 感度ヘッドホン部:112dB±3dB、マイク部:-46dB±3dB 対応機種USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×60×175(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 保証期間6か月間 動作温度(℃)-10〜50 動作湿度(%)0〜90 指向性双指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20〜20k、マイク部:100〜10k ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)100 イヤホン形状オーバーヘッド
注意
※すべての機種で動作を保証するものではありません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする