マイクロフォン 小型スタンドタイプ 3極ミニプラグ接続

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45230914 品番BSHSMPM110SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

場所の取らないコンパクトタイプ
自由な角度のボールジョイント
パソコンのマイクジャックへつなぐだけの簡単接続

付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載) シルバー 質量(g)約51(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.8 感度-34dB±3dB 対応機種3.5mm3極ミニプラグのマイク入力端子を搭載したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×165×58 インピーダンス2.2kΩ インターフェース3.5mm 3極ミニプラグ(マイク) 周波数帯域(kHz)20〜16 保証期間6か月間 動作温度(℃)5〜40 動作湿度(%)10〜80 指向性全指向性(無指向性)
注意
※プラグインパワー対応のマイク入力端子が必要です。
※すべての機種で動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする