2020年iPad Air用フィルム 防指紋スムースタッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45230957 品番BSIPD20109FT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

指紋を防止する特殊フッ素コーティング
指すべりなめらかなで操作がしやすい
ホコリによる気泡を柔らかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えます
すべての気泡が消えるわけではありません
貼りやすい3分割剥離シート
キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材
クリーニングクロス、ホコリ取りシール、きれいに貼れるマニュアル付属

付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質表面:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)10.9 対応機種iPad Air 第5世代(2022年発売モデル)/第4世代(2020年発売モデル) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×約244×約0.2 光線透過率(%)約90(少し画面が暗くなります) 特性指紋防止・スムースタッチ
注意
※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。
※対応機種以外ではご使用にならないでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする