iPad Pro 11インチ用ハイブリッドマットレザーケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45230966 品番BSIPD2011CHLBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

薄くて軽い、iPadPro11インチ用ハイブリッドマットケース
フラップのレザーはマット調を採用し落ち着いた雰囲気を演出
ハードケース部分はクリアケースのためiPadPro本体のデザインをいかせます
カバンの中やふいにフラップが開かないようマグネットをフラップ内部に内蔵
ケースに入れたままApplePencil第2世代を充電可能
電池消費を抑えるオートスリープ対応
内生地は起毛素材を採用し液晶画面にキズがつきにくい

材質合成皮革・ポリカーボネート ブラック 質量(g)約205 タイプ手帳型 対応機種11インチiPad Pro 第4世代(2022年発売モデル)/第3世代(2021年発売モデル)/第2世代(2020年発売モデル) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×252×11 特性薄型・マグネット付・スタンド機能・ペンホルダー付
注意
※本商品は11インチiPad Pro(第4/第3/第2世代)用です。他の用途ではご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする