iPad Pro 11インチ用3アングルレザーケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45231000 品番BSIPD2011CL3BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

iPadPro11インチ用3アングルレザーケース
利用シーンに合わせて使用できる3アングルのスタンド機能付き
フラップ留めとペンホールドを兼ねたマグネットベルト付き
ケースに入れたままApplePencil第2世代を充電可能
手でもって使う時に便利なハンドホールド付き
電池消費を抑えるオートスリープ対応
内生地は起毛素材を採用し液晶画面にキズがつきにくい

材質合成皮革・ポリカーボネート ブラック 質量(g)約370 タイプ手帳型 対応機種11インチiPad Pro 第4世代(2022年発売モデル)/第3世代(2021年発売モデル)/第2世代(2020年発売モデル) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×253×15(突起部含まず) 特性スタンド機能付・マグネット付・ベルト付・ペンホルダー付
注意
※本商品は11インチiPad Pro(第4/第3/第2世代)用です。他の用途ではご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする