BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PC周辺機器
BUFFALO(バッファロー)の キーボード
BUFFALO(バッファロー)の ワイヤレスキーボード
Bluetoothキーボード スタンダード フル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45231097
品番
BSKBB100BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
Bluetooth 5.0対応
フルキーボード
3台のデバイスを簡単に切替可能
打鍵試験1000万回クリア
電池寿命約3.7年
付属品
取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(動作確認用)
色
ブラック
質量(g)
約475(電池含まず)
電源
単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本
接続方式
無線
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約443×約31×約152
キー数
108キー
保証期間
6か月間
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
3
動作時間
想定使用可能時間:1354日
電波到達距離(m)
非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3
動作温度(℃)
5〜40
動作湿度(%)
5〜90
キーピッチ(mm)
19
無線通信方式
Bluetooth(R)5.0 class2
プロファイル
HOGP(HID over GATT Profile)/HID
電波周波数
2.4GHz帯
注意
※電波到達距離:メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
※動作時間:メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
※動作時間:自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません