BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PC周辺機器
BUFFALO(バッファロー)の キーボード
BUFFALO(バッファロー)の 有線キーボード
USB接続 有線スタンダードキーボード ロングケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45231124
品番
BSKBU100LBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード
スタンダードで癖のないJIS配列
使いやすいキーピッチ19mm
角度調整スタンド搭載
まさかの時の排水機能付き
付属品
取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約540
ケーブル長(m)
約3
接続方式
有線
対応機種
USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時)
インターフェース
USB Type-A
キー数
108キー
保証期間
6か月間
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
3
動作温度(℃)
5〜40
動作湿度(%)
5〜90
キーピッチ(mm)
19
注意
※Nintendo SwitchはTVモードでお使いください。
※”PlayStation”および”PlayStation(R)4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
※”Nintendo Switch”は、任天堂の登録商標または商標です。