曜日別特売
BSL05S02 ピンシリンダー錠ワイヤーロック(統一キー対応) 統一キーNo.2 BUFFALO(バッファロー) 45231228

BSL05S02 ピンシリンダー錠ワイヤーロック(統一キー対応) 統一キーNo.2 BUFFALO(バッファロー) 45231228
BSL05S02 ピンシリンダー錠ワイヤーロック(統一キー対応) 統一キーNo.2 BUFFALO(バッファロー) 45231228
BSL05S02 ピンシリンダー錠ワイヤーロック(統一キー対応) 統一キーNo.2 BUFFALO(バッファロー) 45231228
BSL05S02 ピンシリンダー錠ワイヤーロック(統一キー対応) 統一キーNo.2 BUFFALO(バッファロー) 45231228

ピンシリンダー錠ワイヤーロック(統一キー対応) 統一キーNo.2

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード45231228品番BSL05S02
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る
保管・管理に便利な統一キー

付属品鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)約95ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約18(ワイヤーは除く)×約32 ※ワイヤー接続部を含めると径18+7ロックシリンダー錠適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
注意
※セキュリティースロットによっては、奥行きが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする