BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の PCセキュリティ用品
BUFFALO(バッファロー)の PCセキュリティケーブル
ピンシリンダー錠ワイヤーロック(統一キー対応) 統一キーNo.3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45231237
品番
BSL05S03
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る
保管・管理に便利な統一キー
付属品
鍵2個(内1個は予備キー)
質量(g)
約95
ワイヤー径(Φmm)
4.4
ワイヤー長さ(m)
2
対応機種
セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど
外径×長さL(Φ×mm)
ロック部:約18(ワイヤーは除く)×約32 ※ワイヤー接続部を含めると径18+7
ロック
シリンダー錠
適合寸法(mm)
【スロット】幅:7〜7.26、高さ:3〜3.26
注意
※セキュリティースロットによっては、奥行きが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。