ダイヤル式ワイヤーロック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45231255 品番BSL07D
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る
キー不要のダイヤル式
フレキシブルネック&回転機能
柔らか素材のスペーサー付き
2種類のワイヤー径

質量(g)約133 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど 外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約18(ワイヤーは除く)×約56 ロックダイヤル錠 適合寸法(mm)【スロット】幅:7〜7.26、高さ:3〜3.26
注意
※セキュリティースロットによっては、奥行きが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45231255
2024-04-12
用途:
客先でのノートPC使用
製造業

私が無知なだけでしたが、弊社使用PCはDELLであり、こちらの標準規格品とはスロットサイズが合わず…返品不可のため、ワイヤとして利用することに致しました。(品物自体が悪いわけではありません)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする