4桁ダイヤル式ワイヤー一体タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45231264 品番BSL09
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パソコンや液晶モニター、外付けHDDDなどを盗難から守る
キー不要で紛失の心配の無いダイヤル式
ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構
ワイヤーにキズ防止コーティング

質量(g)約135 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 対応機種セキュリティースロット搭載機器(パソコン・液晶ディスプレイ・周辺機器など) 外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約16(ワイヤーは除く)×約56 ※ワイヤー接続部を含めると径16+7 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)20〜80 ロックダイヤル錠 適合寸法(mm)【スロット】幅:7〜7.26、高さ:3〜3.26

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする