ワイヤー巻き取り式ダイヤルロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45231280 品番BSL10
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

液晶ディスプレイやカバン等を盗難から守る
ワイヤー巻取り式で持ち運びに便利
キー不要のダイヤル式
ワイヤーにキズ防止コーティング

質量(g)約71 ワイヤー径(Φmm)1.6 ワイヤー長さ(m)1.2 ヘッド径(Φmm)ワイヤーヘッド:6.6 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)20〜80 ロックダイヤル錠 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×約102×約20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする