BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の PCセキュリティ用品
BUFFALO(バッファロー)の PCセキュリティケーブル
南京錠+ワイヤーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45231289
品番
BSL11
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
南京錠+ワイヤーで、パソコンや入力機器をしっかりガード
ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)
南京錠:約50、ワイヤー:約35、スロットパーツ:約10
ワイヤー径(Φmm)
2.2
ワイヤー長さ(m)
2
対応機種
セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
南京錠:25×44×12、スロットパーツ:14.5×32.5×2.5
動作温度(℃)
0〜40
動作湿度(%)
20〜80
ロック
南京錠
適合寸法(mm)
【スロット】幅:7〜7.26、高さ:3〜3.26
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません