曜日別特売
VFS3100-3FZB-Q V Series(VFS3100) SMC 45231558

V Series(VFS3100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径サブプレートなし注文コード45231558品番VFS3100-3FZB-Q
参考基準価格(税別)¥12,490販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)切換方式2位置シングルポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(B) ロック式B形 (要工具形)CE-対応品(Q) CE対応シンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする