SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VFS3100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC110〜120(50/60Hz)
管接続口径
サブプレートなし
注文コード
45231567
品番
VFS3100-3FZC-Q
参考基準価格(税別)
¥12,490
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
AC110〜120(50/60Hz)
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
サブプレートなし
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(C) ロック式C形 (レバー形)
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード