曜日別特売
BSMPA2403LC2BK 2.4A USB急速充電器 Lightningケーブル一体型タイプ BUFFALO(バッファロー) 45231605

2.4A USB急速充電器 Lightningケーブル一体型タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台ケーブル長(m)2.5ブラック注文コード45231605品番BSMPA2403LC2BK
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電
iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ
ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用
毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ
全機種安全設計

付属品取扱説明書、ケーブルバンドブラック質量(g)約101ケーブル長(m)2.5端子形状Lightning出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)最大2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×41×32(ケーブル除く)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする