モバイルバッテリー 10050mAh USB Type-C入出力対応 2ポート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45231666 品番BSMPB10010C2BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Type-C、USB-A2ポート同時出力対応
バッテリーの充電もスマホの充電も1.8倍急速充電!
オートパワーオフ機能搭載。バッテリーの電源を切り忘れの心配なし。
電気用品安全法PSE対応/国連勧告輸送試験(UN38.3)合格品
持ち運びに便利なキャリングポーチ付き

付属品USB Type-C to Type-Cケーブル[15cm]×1本、キャリングポーチ、取扱説明書 ブラック 質量(g)約210 出力[AUTO POWER SELECTモード] Type-C/Type-Aポート 合計DC5.0V/3.0A、[Quick Charge(TM) 3.0モード] Type-Cポートのみ DC3.6-6.5V 3.0A/DC6.5-9.0V 2.0A/DC9.0-12V 1.5A 対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン・タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機・デジカメなど 入力DC5.0V/3.0A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×115×24(突起部除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)DC3.63 保証期間6か月間 充電時間(時間)約3.16 動作温度(℃)5〜40 動作湿度(%)10〜85(結露なきこと) バッテリー容量(mAh)10050 充電可能回数約500回 USBポート数2
注意
※充電時間は、5V/3A出力のType-C充電器を使用してチャージした場合の目安。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45231666 BSMPB10010C2BK 77199396 BSMPB10030C3BK モバイルバッテリー 10000mAh USB Type-C対応 3ポート BUFFALO(バッファロー) モバイルバッテリー 10000mAh USB Type-C対応 3ポート BUFFALO(バッファロー) 1個 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする