付属品USB Type-C to Type-Cケーブル[15cm]×1本、キャリングポーチ、取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約210
出力[AUTO POWER SELECTモード] Type-C/Type-Aポート 合計DC5.0V/3.0A、[Quick Charge(TM) 3.0モード] Type-Cポートのみ DC3.6-6.5V 3.0A/DC6.5-9.0V 2.0A/DC9.0-12V 1.5A
対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン・タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機・デジカメなど
入力DC5.0V/3.0A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×115×24(突起部除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)DC3.63
保証期間6か月間
充電時間(時間)約3.16
動作温度(℃)5〜40
動作湿度(%)10〜85(結露なきこと)
バッテリー容量(mAh)10050
充電可能回数約500回
USBポート数2
給電端子USB-A