※1-2-M18-5-VH200-300-400-600 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VH - ハンドバルブ(VH301)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径【呼び径】(03)3/8 ねじの種類(-)Rc 追記号(LR)ロングハンドル(VH300・400タイプに適用)/1(P)ポート180°位置変更 注文コード45231743 品番VH301-03-LR
参考基準価格(税別)¥11,440 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は接続口径・ねじの種類・追記号7種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 接続口径【呼び径】(03)3/8 追記号(LR)ロングハンドル(VH300・400タイプに適用)/1(P)ポート180°位置変更 配管及び取付方法(0)配管方法:横/取付方法:ボディ ファンクション(1)3ポジションエキゾーストセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする