BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
BUFFALO(バッファロー)の USB充電/データ転送ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の Type-Cケーブル
USB2.0ケーブル(Type-A to Type-C)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45231745
品番
BSMPCAC105WH
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル
断線に強い新設計ロングSRを採用
しなやかで屈曲に強いスリムケーブル
最大3.0Aの急速充電に対応
色
ホワイト
質量(g)
約13
ケーブル長(m)
0.5
コネクタ形状
USB Type-C オス - USB Type-A オス、56kΩレジスタ実装
最大電流(A)
3
対応機種
USB Type-C端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器
インターフェース
USB 2.0/1.1
シールド
2重シールド
動作温度(℃)
5〜40
動作湿度(%)
10〜80
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
最大電圧(V)
20
ケーブル太さ(mm)
2.7
ケーブル種類
スリム
適合用途
充電・通信