※1-2-M18-5-VH200-300-400-600 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VH - ハンドバルブ(VH302)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径【呼び径】(02)1/4 ねじの種類(F)G 注文コード45231813 品番VH302-F02-L
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は接続口径・ねじの種類など5種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F)G 接続口径【呼び径】(02)1/4 配管及び取付方法(0)配管方法:横/取付方法:ボディ ファンクション(2)2ポジション 追記号(L)ロングハンドル(VH300・400タイプに適用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする