BSMPCADC100BK USB2.0変換アダプター(Type-C to microB) BUFFALO(バッファロー) 45231840

BSMPCADC100BK USB2.0変換アダプター(Type-C to microB) BUFFALO(バッファロー) 45231840
BSMPCADC100BK USB2.0変換アダプター(Type-C to microB) BUFFALO(バッファロー) 45231840
BSMPCADC100BK USB2.0変換アダプター(Type-C to microB) BUFFALO(バッファロー) 45231840

USB2.0変換アダプター(Type-C to microB)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード45231840品番BSMPCADC100BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ
最大3.0Aの急速充電に対応

ブラック質量(g)約2最大電流(A)3対応機種USB Type-C端子搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21インターフェースUSB 2.0/1.1動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20オス形状USB Type-Cメス形状USB micro-B

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする