BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
BUFFALO(バッファロー)の USB充電/データ転送ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の Lightningケーブル
Lightningケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45231858
品番
BSMPCL101WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
屈曲耐久性に優れた新設計ロングSRを採用
取り回し易いやわらかスリムケーブル
最大2.4Aの急速充電に対応
安心の”MFI”認証製品
色
ホワイト
質量(g)
約8
ケーブル長(m)
0.1
端子形状
Lightning オス - USB Type-A オス
最大電流(A)
2.4
対応機種
Lightning端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器
インターフェース
USB 2.0/1.1
取得規格
MFi認証モデル
シールド
2重シールド
動作温度(℃)
5〜40
動作湿度(%)
15〜80
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
最大電圧(V)
5
ケーブル太さ(mm)
2.7
ケーブル種類
やわらか/耐久性
適合用途
充電/データ通信
注意
※装着するケースによってはコネクターとケースが干渉して使用できない場合があります。
※Lightningは、Apple Inc.の商標です。
※製造時期によりパッケージに記載されている重量が異なる場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません