Lightningケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45231876 品番 BSMPCL110WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

屈曲耐久性に優れた新設計ロングSRを採用
取り回し易いやわらかスリムケーブル
最大2.4Aの急速充電に対応
安心の”MFI”認証製品

ホワイト 質量(g)約21 ケーブル長(m)1 端子形状Lightning オス - USB Type-A オス 最大電流(A)2.4 対応機種Lightning端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 取得規格MFi認証モデル シールド2重シールド 動作温度(℃)5〜40 動作湿度(%)15〜80 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)2.8 ケーブル種類やわらか/耐久性 適合用途充電/データ通信
注意
※装着するケースによってはコネクターとケースが干渉して使用できない場合があります。
※Lightningは、Apple Inc.の商標です。
※製造時期によりパッケージに記載されている重量が異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする