2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45232217 品番BSTAPPS2630WH
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

2ピン6個口の電源タップ
集中スイッチ付きで電気の消費を抑える
落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き
スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ
差込口は安心の2重構造で熱に強い
安心のトラッキング現象防止プラグ

ホワイト スイッチ集中スイッチ ケーブル長(m)3 コンセント形状2P 口数6個口 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×30×40 機能雷サージガード付/二重被覆/トラッキング現象防止 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)20〜80 プラグ形状スイング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする