BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の OAタップ/電源タップ
BUFFALO(バッファロー)の タップアクセサリ
ケーブルボックス 電源タップ&ケーブル収容 Sサイズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45232226
品番
BSTB01SBK
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
「ごちゃごちゃ」したケーブルを「スッキリ」見せるケーブルボックス
インテリアとしても活躍するスタイリッシュデザイン
ボックス天面での充電に便利なケーブルホール
材質
難燃性樹脂
色
ブラック
本体質量(g)
約532
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
244×140×115
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×157×138