※1-2-M14-2-VK300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332Y)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
M
注文コード
45233098
品番
VK332Y-6G-M5-F
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
M
オプション
(F)ブラケット付(取付けられていません)
リード線取出方法
(G) グロメット(リード線長さ:300 mm)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径
M5×0.8
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
バルブ
(Y)低ワット用
CADデータダウンロード