im-or180270 【オーダー】(完全データ入稿)オーダー オリジナル ターポリン幕 グランド印刷 45233565

※製作事例

im-or180270 【オーダー】(完全データ入稿)オーダー オリジナル ターポリン幕 グランド印刷 45233565
im-or180270 【オーダー】(完全データ入稿)オーダー オリジナル ターポリン幕 グランド印刷 45233565
im-or180270 【オーダー】(完全データ入稿)オーダー オリジナル ターポリン幕 グランド印刷 45233565
im-or180270 【オーダー】(完全データ入稿)オーダー オリジナル ターポリン幕 グランド印刷 45233565

【オーダー】(完全データ入稿)オーダー オリジナル ターポリン幕

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード45233565品番im-or180270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

完全データ入稿でオリジナルの幕を製作できます。建築現場の注意喚起や店舗の広告などに活用できます。
必ずデータ入稿に関する注意事項をご確認のうえ購入してください。
丈夫なターポリン製で雨や風にも耐久性があり屋外での使用に最適です。
周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。
ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。

用途
オリジナル幕・オーダー幕・現場シート・懸垂幕・横断幕・店舗・宣伝広告・注意喚起
材質ターポリン(防炎)寸法(mm)1800×2700加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工サービス分類オーダー・加工
関連資料:(1.9MB)
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※データ入稿に関しては関連資料「データ入稿時の注意事項」を必ずご確認ください。
※ご注文受付後、メーカーよりご連絡いたしますので、入稿データの送付をお願いします。
※通常納期は入稿データ確定後、1週間前後の出荷になります。
※ご注文前のデータ確認などは一切お受けできません。ご了承ください。
※メーカーにてデータを確認し、内容に不備などがあった場合は再入稿をお願いする場合がございます。
※支給いただくデータの色味につきましてはモニター上の色味となるため、実際に出力する色味とは異なることをご了承ください。
※印刷の注意点:インクジェット印刷機の特性上、広範囲に色ベタで印刷し至近距離から見ると印刷面にスジが見える場合がございます。
また、ピンホール(白抜け)や色ムラ、インク飛び・キズ などが稀に目立つ場合がございますが、メーカーの検品基準として一般的なご利用での距離から現物を確認し、視認に影響がないと判断した場合は良品とさせていただいておりますので予めご了承ください。
※複数のデータをご入稿される場合は、全てのファイルを一つのフォルダに入れ圧縮してデータ転送フォームに貼付して下さい。
※データーをご返信頂いた時点で作業スタートとなるためキャンセルはできません。
また、オーダメイド商品のため返品を承ることができませんのでご了承下さい。
※取付用のひも等は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき3,900/税込4,290
離島数量1につき1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする