※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B1430C54PS4 ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 45234168 B1430C54PS4 ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 45234168 B1430C54PS4 ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 45234168 B1430C54PS4 ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 45234168 B1430C54PS4 ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 45234168 B1430C54PS4 ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 45234168

ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45234168 品番 B1430C54PS4
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。
棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。
線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。
高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能
工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。

均等耐荷重(kg/段)135 棚段数4 用途書架・物品棚・陳列棚 高さ(mm)1400 奥行(mm)350 間口(mm)750 耐荷重(kg/段)135 キャスターなし 材質(棚板)スチールワイヤー/クロームメッキ/クリアコーティング仕上 棚ピッチ(mm)25.4 材質(ポール)SUS430 アジャスターボルト付き(調整範囲最大10mm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする