SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
V Series(VM220U)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
(2)2ポート
接続口径
(F02)G1/4
注文コード
45234525
品番
VM220U-F02-30RA
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・接続口径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
(2)2ポート
接続口径
(F02)G1/4
オプション
(-)ブラケットなし
アクチュエータの種類
(30)押ボタン/キノコ頭
ボディオプション
(U)下面取付用ねじ付
アクチュエータ追記号
(R)赤
CADデータダウンロード