SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
V Series(VM230U)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
(3)3ポート
接続口径
(02)R1/4
注文コード
45234647
品番
VM230U-02-00A
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・接続口径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
(3)3ポート
接続口径
(02)R1/4
オプション
(-)ブラケットなし
アクチュエータの種類
(00)基本体
ボディオプション
(U)下面取付用ねじ付
CADデータダウンロード