※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 汎用流体制御用バルブ
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB412B)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(F) G
リード線取出方法
(TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
注文コード
45235137
品番
VNB412B-F25A-5TZ
参考基準価格(税別)
¥19,530
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・リード線取出方法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(25A) 1
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
ブラケット
(-) なし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
型式
VNB4
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ25
材質(シール)
(B) FKMシール
CADデータダウンロード