※9-M12-5-VNC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC811A)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45235225
品番
VNC811A-65F-5D
参考基準価格(税別)
¥129,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(65F) 2 1/2 B 相フランジ
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
型式
VNC8
使用流体
クーラント
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
材質(パッキン)
(A) NBRシール
バルブ
(1) N.C. 0.5 MPa
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード