※1-2-M15-1-VT317-325 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO317)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(2) AC200(50/60Hz) 注文コード45235408 品番VO317-2D-Q
参考基準価格(税別)¥10,180 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は定格電圧など9種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)(2) AC200(50/60Hz) ねじの種類(-) Rc 管接続口径(-) ポートなし リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 保護回路(-) なし バルブ(-)標準タイプ ボディ形式(O) マニホールド形 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする