※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45235480 品番 B28PS2
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

サビに強くキズがつきにくいSUS430ステンレス製。エレクター甲府工場で製造され、組み立て時の精度の高さはスーパーシリーズに引けを取りません。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。
棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能
アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能。

用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質SUS430 高さ(mm)700 棚ピッチ(mm)25.4 ポール径(Φmm)25.4 アジャスターボルト付き(調整範囲最大10mm) 入数(本)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※高さ2200mmのポールは、セーフティポストとの併用をおすすめします(併用する場合は天井高2350mm以上必要)。
※高さ2200mmポールでシェルフを組み立てる場合、天井高2300mm以上のスペースが必要となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする