※1-2-M12-2-VP3145-3165-3185 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3145)
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Rc3/8
注文コード
45235566
品番
VP3145-031TA1-X81
参考基準価格(税別)
¥36,470
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・定格電圧・管接続口径
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
切換方式
N.C.(ノーマルクローズ)
ポート数
3
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
使用流体
空気