※1-2-M12-2-VP3145-3165-3185 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3145)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
45235636
品番
VP3145-033DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,600
この商品は
コイル定格電圧・定格電圧・管接続口径
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(03) 3/8 (10A)
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
コイル定格電圧(V)
(3) AC11050/60Hz
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ボディサイズ
(4) 1/2
ポート数
3
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 標準 (内部パイロット)
バルブ
(-) 一般用
CE-対応品
(-) なし
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。