VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3145)

VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3145) - SMC
ポート数3使用流体空気内容量1個
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43595983VP3145-065GB1-N(N) NPT(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
26,900
24,980
27,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596017VP3145-04PDA1Rc-N.C.(ノーマルクローズ)
28,440
25,980
28,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596044VP3145-065DA1-N(N) NPT(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
28,440
25,980
28,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596053VP3145-045DZA-F(F) G(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43596062VP3145-045DZB-N(N) NPT(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
28,600
25,980
28,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596078VP3145-04PDZARc-N.C.(ノーマルクローズ)
28,600
25,980
28,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596087VP3145-065DZA-N(N) NPT(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
28,600
25,980
28,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596096VP3145-065DZB-F(F) G(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
28,600
25,980
28,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596105VP3145-066DZA(-) Rc(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
28,600
25,980
28,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596114VP3145-035DZA-F(F) G(03) 3/8 (10A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
28,600
25,980
28,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596123VP3145-06PDZARc-N.C.(ノーマルクローズ)
28,600
25,980
28,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596132VP3145-03PDZARc-N.C.(ノーマルクローズ)
28,600
25,980
28,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596148VP3145-035DZA-N(N) NPT(03) 3/8 (10A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
28,600
25,980
28,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596157VP3145-03ZDZARc-N.C.(ノーマルクローズ)
28,600
25,980
28,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596166VP3145-045DA1-Q(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
28,770
25,980
28,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596175VP3145-065DLB1-Q(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
29,100
26,980
29,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596184VP3145-045DLA1-Q(-) Rc(04) 1/2 (15A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
29,100
26,980
29,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596193VP3145-045DZB1-F(F) G(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
29,210
26,980
29,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596202VP3145-065DZB1-N(N) NPT(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
29,210
26,980
29,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596218VP3145-065DZA1-F(F) G(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
29,210
26,980
29,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596227VP3145-065DSB1(-) Rc(06) 3/4 (20A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
29,260
26,980
29,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596236VP3145-035TLA1-N(N) NPT(03) 3/8 (10A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
29,430
26,980
29,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596245VP3145-065DSA1-N-Q(N) NPT(06) 3/4 (20A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)
29,590
26,980
29,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596254VP3145-035TZB1(-) Rc(03) 3/8 (10A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
29,870
26,980
29,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596263VP3145-045TSB1(-) Rc(04) 1/2 (15A)(B) N.O. (ノーマルオープン)
29,980
26,980
29,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596272VP3145-063GA1-X81Rc-N.C.(ノーマルクローズ)
35,810
32,980
36,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596288VP3145-064GA1-X81Rc-N.C.(ノーマルクローズ)
35,810
32,980
36,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596297VP3145-064GB1-X81Rc-N.O.(ノーマルオープン)
35,810
32,980
36,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596306VP3145-031GA1-X81Rc-N.C.(ノーマルクローズ)
35,810
32,980
36,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596324VP3145-065DB1-X81Rc-N.O.(ノーマルオープン)
36,690
32,980
36,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596333VP3145-041DA1-X81Rc-N.C.(ノーマルクローズ)
36,690
32,980
36,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596342VP3145-044DB1-X81Rc-N.O.(ノーマルオープン)
36,690
32,980
36,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596358VP3145-065DA1-X81Rc-N.C.(ノーマルクローズ)
36,690
32,980
36,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596367VP3145-041DB1-X81Rc-N.O.(ノーマルオープン)
36,690
32,980
36,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596394VP3145-065DUA1-X81Rc-N.C.(ノーマルクローズ)
37,180
33,980
37,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596403VP3145-035DUA1-X81Rc-N.C.(ノーマルクローズ)
37,180
33,980
37,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596412VP3145-064DZB1-X81Rc-N.O.(ノーマルオープン)
37,180
33,980
37,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596428VP3145-063DZA1-X81Rc-N.C.(ノーマルクローズ)
37,180
33,980
37,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596437VP3145-065DUB1-X81Rc-N.O.(ノーマルオープン)
37,180
33,980
37,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596446VP3145-045DUB1-X81Rc-N.O.(ノーマルオープン)
37,180
33,980
37,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596455VP3145-045DUA1-X81Rc-N.C.(ノーマルクローズ)
37,180
33,980
37,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596464VP3145-042DZA1-X81Rc-N.C.(ノーマルクローズ)
37,180
33,980
37,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596473VP3145-064GA1-X80Rc-N.C.(ノーマルクローズ)
39,220
35,980
39,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596498VP3145-043TZA1-X80Rc-N.C.(ノーマルクローズ)
41,530
37,980
41,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596507VP3145-031DZA1-X80Rc-N.C.(ノーマルクローズ)
41,970
37,980
41,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596516VP3145-045DUA1-N-X80NPT-N.C.(ノーマルクローズ)
41,970
37,980
41,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596525VP3145-045DUA1-X80Rc-N.C.(ノーマルクローズ)
41,970
37,980
41,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
43596534VP3145-042DZA1-X80Rc-N.C.(ノーマルクローズ)
41,970
37,980
41,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
45235566VP3145-031TA1-X81Rc-N.C.(ノーマルクローズ)
36,470
32,980
36,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
45235584VP3145-031TB1-X81Rc-N.O.(ノーマルオープン)
36,470
32,980
36,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする