CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ラティス/デッキ/オーニング
CONDOR(山崎産業)の ガーデンファニチャー
CONDOR(山崎産業)の テーブル/チェア
ベンチYB-148L-ID1800
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45236119
品番
YB-148L-ID
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
万が一の災害に備えを。
防災用品を収納できるベンチです。
仕様
組み立て式
材質
座部:EMウッド(再生木材)、本体:鋼板合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×545×450/(収納部有効)1480×430×370
座高(mm)
450
グリーン購入法
適合
注意
※スパナをご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません