CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ラティス/デッキ/オーニング
CONDOR(山崎産業)の ガーデンファニチャー
CONDOR(山崎産業)の テーブル/チェア
GチェアーF600AW
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45236198
品番
YB-149L-AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
屋外で使用できる耐久性の高いデザイン性のあるガーデンチェア。
仕様
肘あり
材質
背・フレーム:アルミ、座部・背:ポリスチレン
質量(kg)
6.5
タイプ
肘あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×550×845
座高(mm)
445
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません