CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ラティス/デッキ/オーニング
CONDOR(山崎産業)の ガーデンファニチャー
CONDOR(山崎産業)の テーブル/チェア
Gテーブル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45236216
品番
TB-003L-AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
屋外で使用できるガーデンテーブル。
パラソルを挿す穴付き。
仕様
組み立て式
材質
フレーム:アルミ、トップ:ポリスチレン
質量(kg)
11
径(Φmm)
(センターホール)52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×800×750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません