サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用カギ(ロック)
サギサカ(SAGISAKA)の ワイヤーロック・チェーンロック
ディンプルケーブルロック SL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
45237634
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
キーの誤操作が少なくピッキングに強いディンプルキーを採用したワイヤー錠。
セット内容
キー3本付き
色
ブラック/シルバー
長さ(cm)
約60
キー方式
ディンプル
太さ(mm)
約12
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。