曜日別特売
- 上面カットLEDライト20lx サギサカ(SAGISAKA) 45237817

上面カットLEDライト20lx

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード45237817品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,627
販売価格(税別)
2,388

対向車がまぶしくない上面カット仕様のLEDハンドルライト。JIS規格準拠の前照灯。電池交換お知らせ機能付き。JIS規格適合商品。

セット内容ハンドル取付用ブラケット付きシルバーハンドル径19.1mm-25.4mm対応光源高輝度白色LED×1使用電池単三乾電池×2本(別売)電池寿命(連続時間)連続点灯:約4(LOW)/連続点灯:約2(HI)明るさ(Lx)約20ライト種類LED光度(cd)約2000
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45237817
2025-10-22
用途: クロスバイクの前灯用として使用します。
不動産業

明るさと電池の保ち、防水性、耐久性がポイントになります。まだ使っていないので、電池の保ちはわかりませんが、明るさと防水性は問題ないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする