サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用ライト
サギサカ(SAGISAKA)の ヘッドライト・フロント用ライト
1LEDライト20lx
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45237835
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,057
販売価格(税別)
¥
3,688
バスケットに入れる
USB充電式の上面カット仕様LEDハンドルライト。JIS規格準拠の前照灯。電池交換お知らせ機能付き。JIS規格適合商品。
セット内容
ハンドル取付用ブラケット付き
ハンドル径
19.1mm-25.4mm対応
連続使用時間(時間)
連続点灯:約3(LOW)/連続点灯:約2(HI)
光源
高輝度白色LED×1
明るさ(Lx)
約20
ライト種類
LED
充電時間(時間)
約5
光度(cd)
約2000
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。