カナック企画
カナック企画の ヘルメット・ヘルメットホルダー
カナック企画の 子供用ヘルメット
ヘルメット SG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45237984
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
電車好きに人気の鉄道シリーズのジュニア用モデル。ソフトシェル採用の軽量設計。アジャスターバンド採用。安全製品協会認定 SGマーク付き。
色
ブルー
サイズ
子供用
サイズ(cm)
約50〜56
適合年齢(歳)
目安:3〜8歳くらい
商品タイプ
E7かがやき
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。