サイクルレイン リュック背負える

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45238429 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自転車のレインウェア上下セット。リュックを背負った上からレインウェアを着る事が可能です。視界が広く、運転がしやすい専用風防。ハンドル操作による袖口からの雨の侵入を防ぐ内袖機能。容量約30Lまでのリュック対応。収納袋付き。

セット内容上下セット グレー サイズLL 適応身長(cm)約175-185 耐水圧(mm)10000以上 透湿度(g/m2)3000/24h以上
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする